未来工業
VE両サドル(VE管・TLフレキ用)
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
寸法d(Φmm)
5
注文コード
70577413
品番
S-14J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33
この商品は
寸法d・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
VE14
適合
TLチューブ/14
色
ベージュ
寸法L(mm)
60
寸法D(Φmm)
18
寸法B(mm)
15
寸法P(mm)
40
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70577413
S-14J
10379214
S-14J
VE両サドル(VE管・TLフレキ用)
未来工業
1袋(50個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
内容量に違いがあります