※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
VE両サドル(VE管・TLフレキ用)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(Φmm)
5.5
注文コード
70577456
品番
S-28J
参考基準価格(税別)
¥62
販売価格(税込)
¥67
販売価格(税別)
¥
61
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
VE28
適合
-
色
ベージュ
寸法L(mm)
90
寸法D(Φmm)
34
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
65
寸法d(Φmm)
5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください