トレード
デッサン額 APS-02 ピンク 屋内用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
A3
150角
200角
250角
300角
350角
400角
450角
500角
600角
A2
A3
A4
A5
B2
B3
B4
B5
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70579557
品番
088804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
やわらかい色とデザインで水彩画などに合わせやすい、かわいらしいフレームです。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品
吊り具・吊り紐
質量(kg)
2
色
ピンク
サイズ
A3
材質(フレーム)
樹脂フレーム
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
24
外寸(幅W×高さH)(mm)
331×454
使用場所
屋内用
適合寸法(mm)
W297×H420
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
283×406
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません