曜日別特売
088926 デッサン額 APS-05  グレー 屋内用 トレード 70580774

 

088926 デッサン額 APS-05  グレー 屋内用 トレード 70580774
088926 デッサン額 APS-05  グレー 屋内用 トレード 70580774
088926 デッサン額 APS-05  グレー 屋内用 トレード 70580774

デッサン額 APS-05 グレー 屋内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ400角
内容量1枚注文コード70580774品番088926
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アンティーク調でフレーム幅が広く、ボリュームがあるフレームです。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐質量(kg)3グレーサイズ400角材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)46外寸(幅W×高さH)(mm)476×476使用場所屋内用適合寸法(mm)W400×H400有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)384×384
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする