トレード
デッサン額 1644 ブラック 屋内用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
300角
150角
200角
250角
300角
350角
400角
450角
500角
600角
700角
A1
A2
A3
A4
A5
B2
B3
B4
B5
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70580948
品番
088943
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
アンティーク調仕上げで作品を演出し、高級感・重圧感も兼ね備えたデコラティブなフレームです。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
外寸(幅W×高さH)(mm)
366×366
適合寸法(mm)
W300×H300
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
288×288
フレーム幅(mm)
39
取付け方法
背面 トンボ式
材質(フレーム)
樹脂フレーム
付属品
吊り具・吊り紐
質量(kg)
2
色
ブラック
サイズ
300角
使用場所
屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません