トレード
油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:グレー) 屋内用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
A5
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70581815
品番
089038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品
吊り具・吊り紐
質量(kg)
1
色
ステン
サイズ
A5
材質(フレーム)
アルミ
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
20
外寸(幅W×高さH)(mm)
288×350
使用場所
屋内用
適合寸法(mm)
W148×H210
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
134×196
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません