089053 油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:エンジ) 屋内用 トレード 70581964

 

089053 油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:エンジ) 屋内用 トレード 70581964
089053 油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:エンジ) 屋内用 トレード 70581964

油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:エンジ) 屋内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズB5
内容量1枚注文コード70581964品番089053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。

用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
外寸(幅W×高さH)(mm)322×397適合寸法(mm)W182×H257有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)168×243フレーム幅(mm)20取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐質量(kg)1ステンサイズB5使用場所屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする