曜日別特売
089148 デッサン額 CF 面金なし  エメラルドグリーン 屋内用 トレード 70582917

 

089148 デッサン額 CF 面金なし  エメラルドグリーン 屋内用 トレード 70582917
089148 デッサン額 CF 面金なし  エメラルドグリーン 屋内用 トレード 70582917
089148 デッサン額 CF 面金なし  エメラルドグリーン 屋内用 トレード 70582917
089148 デッサン額 CF 面金なし  エメラルドグリーン 屋内用 トレード 70582917

デッサン額 CF 面金なし エメラルドグリーン 屋内用

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
サイズ250角
内容量1枚注文コード70582917品番089148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。外寸(幅W×高さH)(mm)294×294適合寸法(mm)W250×H250有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)224×224フレーム幅(mm)30取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐質量(kg)1エメラルドグリーンサイズ250角使用場所屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする