MasterLOCK
TSA南京錠 シリンダー式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
シルバー
ブルー
ピンク
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70593434
品番
4689JADSLV
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。
本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。
鍵3本付
用途
海外への旅行時などに
幅(mm)
30
色
シルバー
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
11
規格寸法(mm)
25
注意
※鍵番号指定、合鍵作成、同一キー、の対応はできかねます。
※鍵通り数は多くないため、重複する可能性があります。あらかじめご了承ください。