曜日別特売
PC-SEAV15W-AP2-W タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白) BUSICOM(ビジコム) 70593837

タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード70593837品番PC-SEAV15W-AP2-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

Corei5 Win10搭載15インチワイドタッチパネルPC Seav-15w-apII ホワイト 静電容量式 SSD256GB メモリ8GB。振動・衝撃に強く、耐障害性が高い256GB、SSDディスク。省電力タイプの8GBメモリ。CPUは IntelR Core i5-7200U up to 3.1 Ghz。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bit搭載。熱設計電力 (TDP)わずか15Wの省電力、従来モデル「Seav-15a」と比較して、2.15倍のハイパワーを提供できます。最大解像度1366 x 768、静電容量式、輝度300cdのパネルを採用、スマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。

メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bitSSD256GB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70593837
2022-12-16
用途: オンライン資格確認用端末
ITソリューションサポート株式会社サービス業

梱包材がしっかりしており、機器配送でのトラブルはないと思われ、安心しました。添付の説明書が少なく、少し戸惑いましたが、起動後のデスクトップに資料があり、設定状況などがよく分かりました。出来れば、デスクトップに資料がある旨を添付資料に記載されていると、戸惑わないと思われます。
製品の作りは、非常にしっかりしており、安心して使えると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする