ウェルコムデザイン
コードレスOCRバーコードリーダVRSセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70594774
品番
OPN-3102I-VRS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
対応コード
二次元コード(バーコード)
PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code
一次元コード(バーコード)
JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add-on、Code 39、Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interieaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code
OCR
Machine Readable Travel Documents、ISBN(OCR-B)
分解能(mm)
二次元コード:0.169mm
バーコード:0.1mm
商品タイプ
ワイヤレス
インターフェース
Bluetooth
読取方式
イメージャー
電源
リチウムポリマ
質量(g)
約60g
色
ホワイト
耐衝撃性
1.5m
幅(mm)
36
長さ(mm)
83
高さ(mm)
21.5