CA-SP15BKN2 ケーブルタイ サンワサプライ 70596384

CA-SP15BKN2 ケーブルタイ サンワサプライ 70596384
CA-SP15BKN2 ケーブルタイ サンワサプライ 70596384
CA-SP15BKN2 ケーブルタイ サンワサプライ 70596384
CA-SP15BKN2 ケーブルタイ サンワサプライ 70596384
CA-SP15BKN2 ケーブルタイ サンワサプライ 70596384
CA-SP15BKN2 ケーブルタイ サンワサプライ 70596384
CA-SP15BKN2 ケーブルタイ サンワサプライ 70596384
CA-SP15BKN2 ケーブルタイ サンワサプライ 70596384

ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード70596384品番CA-SP15BKN2
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。

仕様ケーブル収容数:5本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 重量:84g 長さ:2m 直径:外径/19mm、内径/15mm材質ポリエチレン寸法(mm)W19×D19×H2000ブラック最大結束径(Φmm)最大100入数1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする