CB-CT3BK ケーブル配線トレー サンワサプライ 70596418

CB-CT3BK ケーブル配線トレー サンワサプライ 70596418
CB-CT3BK ケーブル配線トレー サンワサプライ 70596418
CB-CT3BK ケーブル配線トレー サンワサプライ 70596418
CB-CT3BK ケーブル配線トレー サンワサプライ 70596418
CB-CT3BK ケーブル配線トレー サンワサプライ 70596418
CB-CT3BK ケーブル配線トレー サンワサプライ 70596418
CB-CT3BK ケーブル配線トレー サンワサプライ 70596418
CB-CT3BK ケーブル配線トレー サンワサプライ 70596418

ケーブル配線トレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード70596418品番CB-CT3BK
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。

付属品クランプ×2個仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W885×D164×H161ブラック梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする