耐久性サイクルサーモ(-30℃16hr~60℃16hr×4サイクル)外観、抗菌性能に劣化無し
90℃DRY100hr外観、抗菌性能に劣化無し
40℃80%5d外観、抗菌性能に劣化無し
キセノンウェザーメーター(蛍光灯500lux1年相当)外観、抗菌性能に劣化無し
(※Fujifilmの研究所によるカタログスペックであり、保証値ではありません。)
厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず)厚さ(μm)抗菌ハードコート層:5、基材(PETフィルム):100、粘着層(シリコーン系):50、セパレーター(PETフィルム):75サイズ12.1ワイドタッチパネル方式対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×0.2×151耐薬品性耐次亜塩素酸(ピューラックス)外観、抗菌性能に劣化無し、耐アルコール(IPA)外観、抗菌性能に劣化無し材質接着面/シリコン膜、外側/PETセット内容フィルム本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1仕様ヘイズ:0.028 光学特性:光沢度(60°)136% 抗菌性:あり富士フィルム社HydroAg使用抗菌性能JISZ2801準拠(35℃100%)黄色ブドウ球菌(グラム陽性菌)99.99%死滅(1時間)大腸菌(グラム陰性菌)99.99%死滅(1時間)インフルエンザウイルス99.999%死滅(24時間) 親疎水性:接触角50°(親水性) 清拭耐性:乾拭き、水拭き各5000回外観、抗菌性能に劣化無し 耐傷性:スチールウール(1000g10往復)傷付き無し