LCD-190WAB 液晶保護抗菌フィルム サンワサプライ 70597513

液晶保護抗菌フィルム

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
サイズ19.0ワイド
19.0ワイド
11.6ワイド
12.1ワイド
12.5ワイド
13.3ワイド
15.6ワイド
17.0インチ
17.0ワイド
17.3ワイド
18.5ワイド
19
19.5ワイド
20ワイド
20.7ワイド
21.5ワイド
22.0ワイド
23.0ワイド
23.6ワイド
23.8ワイド
24.0ワイド
24.5ワイド
25.5ワイド
27.0ワイド
28.0ワイド
29.0ワイド
30.0ワイド
32.0ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×0.2×255
408×0.2×255
256.5×0.2×144.5
268×0.2×151
262×0.2×164
277.5×0.2×155.5
294×0.2×166
309×0.2×174
344×0.2×193.5
338×0.2×271
369×0.2×230
383×0.2×215
410×0.2×231
376×0.2×301
432×0.2×239
434×0.2×237
418×0.2×262
442×0.2×249
459×0.2×259
476×0.2×268
473×0.2×296
510×0.2×288
522×0.2×294
527×0.2×296
532×0.2×299
519×0.2×324
554×0.2×307
553×0.2×311
552×0.2×345
597.5×0.2×336
621×0.2×341
672×0.2×283
640×0.2×400
698×0.2×394
内容量1個注文コード70597513品番LCD-190WAB
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。

耐久性
サイクルサーモ(-30℃16hr~60℃16hr×4サイクル)外観、抗菌性能に劣化無し
90℃DRY100hr外観、抗菌性能に劣化無し
40℃80%5d外観、抗菌性能に劣化無し
キセノンウェザーメーター(蛍光灯500lux1年相当)外観、抗菌性能に劣化無し
(※Fujifilmの研究所によるカタログスペックであり、保証値ではありません。)
厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず)厚さ(μm)抗菌ハードコート層:5、基材(PETフィルム):100、粘着層(シリコーン系):50、セパレーター(PETフィルム):75サイズ19.0ワイドタッチパネル方式対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×0.2×255耐薬品性耐次亜塩素酸(ピューラックス)外観、抗菌性能に劣化無し、耐アルコール(IPA)外観、抗菌性能に劣化無し材質接着面/シリコン膜、外側/PETセット内容フィルム本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1仕様ヘイズ:0.028 光学特性:光沢度(60°)136% 抗菌性:あり富士フィルム社HydroAg使用抗菌性能JISZ2801準拠(35℃100%)黄色ブドウ球菌(グラム陽性菌)99.99%死滅(1時間)大腸菌(グラム陰性菌)99.99%死滅(1時間)インフルエンザウイルス99.999%死滅(24時間) 親疎水性:接触角50°(親水性) 清拭耐性:乾拭き、水拭き各5000回外観、抗菌性能に劣化無し 耐傷性:スチールウール(1000g10往復)傷付き無し
注意
※フィルムは抗菌タイプです。
※上記は測定値であり、保証値ではありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする