曜日別特売
LCD-NVS4BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 70597723

LCD-NVS4BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 70597723
LCD-NVS4BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 70597723
LCD-NVS4BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 70597723
LCD-NVS4BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 70597723

液晶保護指紋反射防止フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70597723品番LCD-NVS4BCAR
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様重量:82g 透過率:0.783 反射率:0.0169材質接着面/シリコン膜、外側/PET寸法(mm)W277.6×D0.2×H197.8表面硬度2~3H紫外線カット0.999入数1枚特性ブルーライトカット、指紋防止、反射防止
注意
※フィルムはブルーライトカット、指紋反射防止タイプです。
※上記は測定値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする