曜日別特売
PDA-IPAD1717BK タブレットケース サンワサプライ 70598308

PDA-IPAD1717BK タブレットケース サンワサプライ 70598308
PDA-IPAD1717BK タブレットケース サンワサプライ 70598308
PDA-IPAD1717BK タブレットケース サンワサプライ 70598308
PDA-IPAD1717BK タブレットケース サンワサプライ 70598308
PDA-IPAD1717BK タブレットケース サンワサプライ 70598308
PDA-IPAD1717BK タブレットケース サンワサプライ 70598308
PDA-IPAD1717BK タブレットケース サンワサプライ 70598308
PDA-IPAD1717BK タブレットケース サンワサプライ 70598308
PDA-IPAD1717BK タブレットケース サンワサプライ 70598308
PDA-IPAD1717BK タブレットケース サンワサプライ 70598308
PDA-IPAD1717BK タブレットケース サンワサプライ 70598308
PDA-IPAD1717BK タブレットケース サンワサプライ 70598308

タブレットケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70598308品番PDA-IPAD1717BK
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。

材質シリコン、ポリカーボネートタイプケース型対応機種iPad Air 第5世代(2022)・第4世代(2020)・11インチiPad Pro(2021・2018)・ 11インチ iPad Pro(2021)・ 11インチ iPad Pro(2022)・ 11インチiPad Pro 2018・ iPad Air 第4世代(2020)・ iPad Air 第5世代(2022)特性ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約82~139.5(フックの先端から)、【バックル付ベルト】約11.5(バックルの先端から)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする