曜日別特売
MM-SPL2N3 スピーカー サンワサプライ 70599577

スピーカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70599577品番MM-SPL2N3
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。

仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)セット内容取扱説明書寸法(mm)W60×D66×H150ブラック電源内蔵外部出力ヘッドホン端子周波数特性200Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70599577
2025-12-13
用途: 有線放送の音声モニター
サービス業

有線放送のモニタースピーカーとして使用していますが、意外に良い音で部屋の中が音楽流れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする