MR-LC801BKN 液晶モニタスタンド サンワサプライ 70599629

MR-LC801BKN 液晶モニタスタンド サンワサプライ 70599629
MR-LC801BKN 液晶モニタスタンド サンワサプライ 70599629
MR-LC801BKN 液晶モニタスタンド サンワサプライ 70599629
MR-LC801BKN 液晶モニタスタンド サンワサプライ 70599629
MR-LC801BKN 液晶モニタスタンド サンワサプライ 70599629
MR-LC801BKN 液晶モニタスタンド サンワサプライ 70599629
MR-LC801BKN 液晶モニタスタンド サンワサプライ 70599629

液晶モニタスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード70599629品番MR-LC801BKN
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

液晶モニタ下または、前部に置いて、空間を有効活用できます。使わない時のキーボードの収納に最適です。天板前方にはタブレットやスマホを立て掛けられるスリットがあります。天板の耐荷重は15kgです。脚部には滑り止めゴム脚付きです

ブラック総耐荷重(kg)15付属品スペイサー仕様アジャスターの有無:なし 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_t:20mm 天板サイズ_W:403mm 天板部均等耐荷重:15kg材質HIPS使用工具手袋フレーム色ダークグレー色(天板)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする