曜日別特売
TAP-SVSL156-1U コンセントバー サンワサプライ 70599769

TAP-SVSL156-1U コンセントバー サンワサプライ 70599769
TAP-SVSL156-1U コンセントバー サンワサプライ 70599769
TAP-SVSL156-1U コンセントバー サンワサプライ 70599769
TAP-SVSL156-1U コンセントバー サンワサプライ 70599769
TAP-SVSL156-1U コンセントバー サンワサプライ 70599769

コンセントバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個定格容量15A・125V注文コード70599769品番TAP-SVSL156-1U
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。

寸法(mm)W485×D44×H68(ブラケットを含む)定格容量15A・125Vプラグ3P(接地プラグ)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口3P(抜け止め)・6個口ブラック適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コンセント個数6コンセント形状3P/引掛け式コード長さ(m)3定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする