曜日別特売
SA3-RC1-LGZ SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ ラトックシステム 70603323

 

SA3-RC1-LGZ SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ ラトックシステム 70603323
SA3-RC1-LGZ SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ ラトックシステム 70603323
SA3-RC1-LGZ SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ ラトックシステム 70603323
SA3-RC1-LGZ SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ ラトックシステム 70603323
SA3-RC1-LGZ SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ ラトックシステム 70603323
SA3-RC1-LGZ SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ ラトックシステム 70603323
SA3-RC1-LGZ SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ ラトックシステム 70603323

SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1台注文コード70603323品番SA3-RC1-LGZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

SATA6Gbp対応 SATAリムーバブルケース 内蔵モデル
複数HDDの運用に便利なSATAリムーバブルケース
6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上
ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換
HDDへのアクセスがわかるLED搭載
HDD交換を安全におこなえるトレイ式
トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
3.5インチ/2.5インチ両対応
アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制
複数台のパソコンでデータを共有

HDD3.5インチ、2.5インチライトグレー対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (5インチベイに空きが必要)インターフェースSATAコネクタ対HD:SATA シグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません) 対パソコン:SATA シグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン対応ドライブ:3.5インチ SATA HDD 、2.5インチ SATA HDD、SSD転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)ファン40mm角、内蔵ドック背面に設置電源電圧(V)+5/+12(PC内部電源より供給)消費電流(mA)+5.0V:30[Typ.]、+12.0V:50[Typ.](ハードディスクの消費電流は含まず)材質ABS樹脂、アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146×214×42(突起部含まず)質量(g)約710(本体のみ)セット内容内蔵ドック(×1)、交換用トレイ(×1)、トレイロックキー(×2)、コネクタガード(×1)、5インチベイ取り付け用ネジ、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする