色ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×515×720総耐荷重(kg)20質量(kg)10.6仕様キャスターあり材質天板/棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)550高さ(mm)720奥行(mm)515使用工具プラスドライバー/手袋耐荷重(kg)天板10/引出3/中棚5/底板5キャスターあり引出し数1色(天板)ホワイト引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×275×45組立時間30分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×480×15六角レンチ(mm)4組立人数1人