曜日別特売
100-DESKF038BR デスク サンワダイレクト 70603454

100-DESKF038BR デスク サンワダイレクト 70603454
100-DESKF038BR デスク サンワダイレクト 70603454
100-DESKF038BR デスク サンワダイレクト 70603454
100-DESKF038BR デスク サンワダイレクト 70603454
100-DESKF038BR デスク サンワダイレクト 70603454
100-DESKF038BR デスク サンワダイレクト 70603454
100-DESKF038BR デスク サンワダイレクト 70603454
100-DESKF038BR デスク サンワダイレクト 70603454
100-DESKF038BR デスク サンワダイレクト 70603454
100-DESKF038BR デスク サンワダイレクト 70603454
100-DESKF038BR デスク サンワダイレクト 70603454
100-DESKF038BR デスク サンワダイレクト 70603454

デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード70603454品番100-DESKF038BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。
天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。
キャスター付きで移動が簡単です。

仕様キャスターあり材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)木目使用工具手袋組立時間30分色(フレーム)ブラック製品サイズ(mm)W900×D350×H640/700総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4組立人数1人
注意
※W900のため、W1000以上のデスク(デスク下の内寸が900mmより広いサイズのデスク)に対応します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする