100-MR185M 机上ラック サンワダイレクト 70603874

100-MR185M 机上ラック サンワダイレクト 70603874
100-MR185M 机上ラック サンワダイレクト 70603874
100-MR185M 机上ラック サンワダイレクト 70603874
100-MR185M 机上ラック サンワダイレクト 70603874
100-MR185M 机上ラック サンワダイレクト 70603874
100-MR185M 机上ラック サンワダイレクト 70603874
100-MR185M 机上ラック サンワダイレクト 70603874
100-MR185M 机上ラック サンワダイレクト 70603874
100-MR185M 机上ラック サンワダイレクト 70603874
100-MR185M 机上ラック サンワダイレクト 70603874
100-MR185M 机上ラック サンワダイレクト 70603874
100-MR185M 机上ラック サンワダイレクト 70603874

机上ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード70603874品番100-MR185M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

モニタ上の空間を有効活用できる机上ラックです。
デスクの上に設置してモニタ上の収納ラックとしてお使い頂けます。
デスクサイドに設置してサブデスクとしてお使い頂けます。
高さは無段階で調整出来ますのでピッタリサイズで調整できます。
暖かい雰囲気の木目調です。
アジャスター付きでガタつきの調整が出来ます。

木目総耐荷重(kg)10仕様アジャスターあり材質天板PB+メラミン化粧板、フレームスチール+メッキ・エポキシ粉体塗装使用工具手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×300×445~720色(天板)木目組立時間20分色(フレーム)ブラック/シルバー高さ調整範囲(mm)445~720(無段階)天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×18六角レンチ(mm)4組立人数2人
注意
※転倒防止の為、必ず壁面に寄せてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする