150-SNCRC1 レーシングコクピット サンワダイレクト 70604249

150-SNCRC1 レーシングコクピット サンワダイレクト 70604249
150-SNCRC1 レーシングコクピット サンワダイレクト 70604249
150-SNCRC1 レーシングコクピット サンワダイレクト 70604249
150-SNCRC1 レーシングコクピット サンワダイレクト 70604249
150-SNCRC1 レーシングコクピット サンワダイレクト 70604249
150-SNCRC1 レーシングコクピット サンワダイレクト 70604249
150-SNCRC1 レーシングコクピット サンワダイレクト 70604249
150-SNCRC1 レーシングコクピット サンワダイレクト 70604249
150-SNCRC1 レーシングコクピット サンワダイレクト 70604249
150-SNCRC1 レーシングコクピット サンワダイレクト 70604249
150-SNCRC1 レーシングコクピット サンワダイレクト 70604249
150-SNCRC1 レーシングコクピット サンワダイレクト 70604249

レーシングコクピット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード70604249品番150-SNCRC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
背リクライニング、座面前後調節可能。
各社ハンドルコントローラ取付可能専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。
対応ハンドルコントローラ確認中。

付属品六角レンチ仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能材質張地:布張り、主要成型部品:スチール/ウレタンフォーム/FRP(繊維強化プラスチック)/ナイロンブラック使用工具手袋キャスターなし肘掛なし組立時間40分総耐荷重(kg)80六角レンチ(mm)5組立人数1人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする