No.555NN スチール書庫 LION (ライオン事務器) 70607347

※Np.555NNは上段。ベース・下段の書庫は別売。

スチール書庫

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
質量(kg)46
内容量1台注文コード70607347品番No.555NN
参考基準価格(税別)¥106,900販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

2段に組み合わせて使える高さ880mmタイプです。
メーカー品番::No.550NNは画像の下段の書庫のみのお届けで、画像の上段の書庫(No.555NN)・ベース(45594)は別売となります。
メーカー品番:No.555NNは画像の上段の書庫のみのお届けで、画像の下段の書庫(No.550NN)・ベース(45594)は別売となります。

質量(kg)46アズワン品番64-8189-97扉形式ガラス引戸付属品棚板4枚仕様シリンダー錠(子カギ2本付)材質スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)アイボリー種類引違い内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×310×810(左右)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×400×880寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1515×400×880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※画像はベース(黒色)付の3点セットの状態です。(No.550NNは下段です。)下置きでご使用の場合、任意でベース(45594)を別途ご購入ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,400/税込5,940
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする