- ナイロンパンツ モノタロウ 70607715

着用例

- ナイロンパンツ モノタロウ 70607715
- ナイロンパンツ モノタロウ 70607715
- ナイロンパンツ モノタロウ 70607715
- ナイロンパンツ モノタロウ 70607715
- ナイロンパンツ モノタロウ 70607715
- ナイロンパンツ モノタロウ 70607715
- ナイロンパンツ モノタロウ 70607715
- ナイロンパンツ モノタロウ 70607715
モノタロウ

ナイロンパンツ

(62件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本サイズLネイビー注文コード70607715品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナイロン製の表面に撥水加工を施したパンツになります。別売のナイロンヤッケとセットで着用いただけます。
風や泥除けとしてご使用いただけます。

ネイビーサイズL材質ナイロン100%股下(cm)72適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)78~88性別男女兼用
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70607715-79448400-- ナイロンパンツ モノタロウ 79448400ナイロンパンツモノタロウ1本
599
税込659
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: 農作業用
サービス業

農作業に使用 軽くて作業しやすい 汚れて洗ってもすぐに乾くのが良い
花粉が付きにくいので花粉対策にもよい

2025-11-15
用途: 作業
サービス業

水を使う作業や寒い時期のオートバイ走行に使っています。良いです。

2025-09-20
用途: 果樹園での作業
その他業種

生地の滑りがよくて動きやすいです。上下、組で使っています。

2025-05-02
用途: 研磨
製造業

普通に良いです。耐久性を求めていないため、一か月に1回交換してます。助かってます。

2025-03-11
用途: 汚れる仕事時
サービス業

値段が安く洗って何度も使用してます、安心して何度も使用してます

対象商品 : 70607724
2024-12-10
用途: 農作業での防風として
農・林・水産業

防風、防塵として作業ズボンの上にはいて使っています。
薄くて、だぶつきも少なく使いやすいです。
オーバーパンツなので、ワンサイズ上の2Lにしましたが、これが丁度良いです。
買い換え頻度が高いので、安いのはありがたいです。

対象商品 : 25699573
2024-08-13
用途: 洗車時
製造業

薄いですが長靴を履いて着用すれば夏冬問題なく使えます。染みてきたら防水スプレーを吹き付ければ破れるまで使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 70607715
2023-05-15
用途: 牛舎作業
農・林・水産業

思っていたより厚みを感じました。
ウエストゴムもしっかり、伸びにくそうです。
脚部分も太すぎず丁度いい。欲を言えばもう少し長さが欲しいかもです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする