MPA-ACX10WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70607846

MPA-ACX10WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70607846
MPA-ACX10WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70607846
MPA-ACX10WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70607846
MPA-ACX10WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70607846
MPA-ACX10WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70607846
MPA-ACX10WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70607846
MPA-ACX10WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70607846

USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)1.0 ※コネクタ含まず
ホワイト
内容量1個注文コード70607846品番MPA-ACX10WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390

細くてとりまわしの良い極細ケーブルタイプ。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル

ケーブル長(m)1.0 ※コネクタ含まずホワイトコネクタ形状USB Type-C(TM) オス 、USB-A オス適合用途充電・データ通信ケーブル種類スリム規格非認証品対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumプラグ金メッキピンシールド2重シールドアズワン品番65-0309-97ケーブル太さ(mm)2.8対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする