セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接合面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)305×213.6対応機種Microsoft Surface Laptop 6/5/4/3/2/1 ※2024年6月時点での情報です。機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0005P)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)90.7表面硬度2H反射率(%)0.8ブルーライトカット率約40%フィルター厚さ(mm)0.150(基材+シリコン層)