850906 flock-cmrset エフロック カメラ用セット LeFH-e×TAKEWAY 70608528

 

850906 flock-cmrset エフロック カメラ用セット LeFH-e×TAKEWAY 70608528
850906 flock-cmrset エフロック カメラ用セット LeFH-e×TAKEWAY 70608528
850906 flock-cmrset エフロック カメラ用セット LeFH-e×TAKEWAY 70608528

flock-cmrset エフロック カメラ用セット

商品レビューを投稿する
内容量1セット注文コード70608528品番850906
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

驚くほどの固定力、軽くて頑丈な材質、抜群の固定力なのに工具いらずの「多目的クランプ&マウント」システム『F-LOCK』にデジタルカメラ、ビデオカメラ、一眼レフ等用のアダプターを付けたセットです。
強力クランプ「F-LOCK」にカメラ用アダプターを同梱

セット内容F-LOCK(エフロック本体×1、すべり止めマット×1・取扱説明書(パッケージに記載))、カメラ用アダプター材質アルミニウム、ABS樹脂質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×32耐荷重動的:300g、静的:3kgはさみ幅パイプ直径10-32mm/板厚さ6-32mm取付ネジ径(カメラ)1/4インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする