MPA-FUAL01WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 70609343

MPA-FUAL01WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 70609343
MPA-FUAL01WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 70609343
MPA-FUAL01WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 70609343
MPA-FUAL01WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 70609343
MPA-FUAL01WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 70609343
MPA-FUAL01WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 70609343
MPA-FUAL01WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 70609343

Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.1※コネクター含まず
ホワイト
内容量1個注文コード70609343品番MPA-FUAL01WH
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません。

ホワイト長さ(m)0.1※コネクター含まずコネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB‐A(オス)対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
注意
※iPadはパソコンからは充電出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70609377
2024-04-11
用途: 充電、通信ケーブルとして
建設業・工事業

値段、質 ともに問題なくつかっています。
これからも使うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする