MPA-ACX15WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70609535

MPA-ACX15WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70609535
MPA-ACX15WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70609535
MPA-ACX15WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70609535
MPA-ACX15WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70609535
MPA-ACX15WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70609535
MPA-ACX15WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70609535
MPA-ACX15WH USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 70609535

USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ケーブル長(m)約1.5※コネクター含まず
ホワイト
内容量1個注文コード70609535品番MPA-ACX15WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

細くてとりまわしの良い極細ケーブルタイプ。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル

ケーブル長(m)約1.5※コネクター含まずホワイトコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USB-Aプラグ規格USB2.0規格準拠対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3パッケージ袋+ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする