ART-602-60 アルタートケース フラットタイプ セキセイ 70612405

アルタートケース フラットタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズB4
ブラック
幅(mm)30
寸法(縦×横)(mm)300×417
内容量1冊注文コード70612405品番ART-602-60
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース
新機能取っ手「フラットタイプ」採用。
中身の出し入れがしやすく便利です。
取っ手を軽く引き上げて持ってください。適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。
耐荷重5kgでもOK!

材質本体/PP、取っ手/EVA樹脂幅(mm)30厚さ(mm)本体/1.0ブラックサイズB4寸法(縦×横)(mm)300×417
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70612439
2024-04-15
用途: 書類整理
医療・福祉・介護関連業

四つ切画用紙を収納したファイルを更に収納するために購入。大きさもちょうど良く購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする