曜日別特売
DK31C2DHSPD USB Type-C ドッキングステーション/トリプル4Kディスプレイ対応ドック(2x DisplayPort & 1x HDMI)/100W USB PD/DP 1.4 Altモード & DSC対応 StarTech.com 70616709

DK31C2DHSPD USB Type-C ドッキングステーション/トリプル4Kディスプレイ対応ドック(2x DisplayPort & 1x HDMI)/100W USB PD/DP 1.4 Altモード & DSC対応 StarTech.com 70616709
DK31C2DHSPD USB Type-C ドッキングステーション/トリプル4Kディスプレイ対応ドック(2x DisplayPort & 1x HDMI)/100W USB PD/DP 1.4 Altモード & DSC対応 StarTech.com 70616709
DK31C2DHSPD USB Type-C ドッキングステーション/トリプル4Kディスプレイ対応ドック(2x DisplayPort & 1x HDMI)/100W USB PD/DP 1.4 Altモード & DSC対応 StarTech.com 70616709
DK31C2DHSPD USB Type-C ドッキングステーション/トリプル4Kディスプレイ対応ドック(2x DisplayPort & 1x HDMI)/100W USB PD/DP 1.4 Altモード & DSC対応 StarTech.com 70616709
DK31C2DHSPD USB Type-C ドッキングステーション/トリプル4Kディスプレイ対応ドック(2x DisplayPort & 1x HDMI)/100W USB PD/DP 1.4 Altモード & DSC対応 StarTech.com 70616709
DK31C2DHSPD USB Type-C ドッキングステーション/トリプル4Kディスプレイ対応ドック(2x DisplayPort & 1x HDMI)/100W USB PD/DP 1.4 Altモード & DSC対応 StarTech.com 70616709

USB Type-C ドッキングステーション/トリプル4Kディスプレイ対応ドック(2x DisplayPort & 1x HDMI)/100W USB PD/DP 1.4 Altモード & DSC対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70616709品番DK31C2DHSPD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高性能USB-Cドック:Windows/Chrome OS対応。最大3画面の4K出力(2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0)、100W PD、6ポートUSBハブ(10Gbps)、SD 4.0カードリーダー、ギガビットLANポート、ヘッドセットポート
DSC対応DisplayPort 1.4:3画面対応USBドッキングステーション(MST)。DSC対応DP 1.4 AltモードHBR3でデュアル60Hzまたはトリプル4K30Hzをサポート。DP 1.2では1080p 60Hzのデュアルモニターが可能(イメージギャラリー参照)
100W PD:WindowsベースのUSB-C/Thunderbolt 3 ポート搭載高性能ノートPCを充電・給電。Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能
6ポートUSBハブ:2x 10Gbps USB-C(USB 3.2/3.1 Gen 2、USB BC 1.2準拠急速充電、常時稼働)、2x USB 3.0 5Gbps、 2x USB 2.0 - 合計6口の多様なUSBポートを搭載し、外付けドライブなど多くの周辺機器に対応
簡単導入:ドライバインストール不要。2口セキュリティロックKスロット、電源ボタン内蔵。1m USB-Cホストケーブル同梱。Windows/Chrome OSサポート
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2対応)コネクタ形状1x HDMI、2x DisplayPort、2x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、2x USB-A (USB 2.0対応)、2x USB-C (USB 3.2 Gen 2対応、15W急速充電対応)、1x SD/MMCスロット、1x 3.5mmステレオミニ (4極、音声&マイク)、1x 有線LANポートケーブル長(cm)100ブラック、スペースグレー仕様【対応ディスプレイ数】3、【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【バス型】USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、【業界標準】1000Base-Tデバイスへの1ギガビット接続(IEEE802.3ab準拠)、100Base-TXデバイスへの100メガビット接続(IEEE802.3u準拠)、10Base-Tデバイスへの10メガビット接続(IEEE802.3i準拠)セット内容USB-Cドック、USB-C ケーブル(1 m)、クイックスタート ガイド、電源ケーブル(日本/北米、オーストラリアおよびニュージーランド)性能【オーディオ仕様】Analog Stereo - 2 Channel Audio、【メモリメディアタイプ】SD/MMC、【PXE】あり幅(mm)90高さ(mm)30質量(g)300電源付属ACアダプタ、Power Delivery:100 W長さ(cm)21対応OSWindows 10、Windows 8.1、Chrome OS 78.x湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)入力電圧(V)AC100~240対応機種Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能保存温度(℃)-20~70保証期間3年動作温度(℃)0~50オーディオ機能ありインターフェイスUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps)プラグタイプMインジケータ【1-LEDインジケータ】ホワイト点灯:電源、イエロー点灯:リンク検出、イエロー点滅:動作中、グリーン点灯:1Gbps、イエロー点滅:100MbpsUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)MTBF(時間)215990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする