用途液体温度、狭小フレキシブルタイプアズワン品番1-5522-04測定範囲(℃)-40~700寸法(Φmm×Lmm)1×306材質(先端)SUS316仕様CT-1310/CT-1320/CT-700SD/CT-470/CT-1200D/CTH-1100/CT-1307/TES-1304に適合しますTGK品番219-70-24-57トラスコ品番221-8372質量(g)21コード長さ(m)約1センサータイプK熱電対外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×12×344主な用途液体温度、狭小フレキシブルタイプ防水仕様なしRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正