測定範囲(℃)-40~300寸法(Φmm×Lmm)3.2×150材質(先端)SUS304仕様CT-05SD/KT-01U/KT-02U/CT-1310D/CT-1320D/IR-309/IR-302/CTH-1100/LX-2000SD/UV-37SD/WS-03SD/AHLT-102SD/AHLT-100に適合しますトラスコ品番756-7294質量(g)40コード長さ(m)約1センサータイプK熱電対外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×12×250主な用途空調用、高速タイプ防水仕様なしRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正