用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。仕様肩部分ニットストレッチテープ付、スゴ腕革命、傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、両脇ポケット色ケイコウレッドサイズ4Lテープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30規格クラス2エコマーク認定認定胸囲(cm)128着丈(cm)70機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材JIS規格JIST8127/ISO20471対応シーズンオールシーズン裄丈(cm)89素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂(フロント)、金属(引手/胸)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080