E860 ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70621225

 

E860 ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70621225
E860 ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70621225
E860 ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70621225
E860 ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70621225
E860 ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70621225
E860 ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70621225
E860 ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70621225
E860 ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70621225

ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバー
サイズ3L
内容量1枚注文コード70621225品番E860
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エコストレッチツイル 帯電防止素材

用途幅広いサイズ展開。 スリムシルエット素材エコストレッチツイル・ポリエステル65%、綿35%機能ストレッチ、帯電防止、野帳対応胸囲(cm)124肩幅(cm)52袖丈(cm)62着丈(cm)68材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)種別ブルゾンシルバーサイズ3L仕様背メッシュ、左胸ファスナー付ポケット/野帳対応ファイルポケット、ノーフォーク/背中反射パイピング付、両脇ポケット逆玉、脇下マチ付グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする