曜日別特売
E861 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70621986

 

E861 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70621986
E861 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70621986
E861 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70621986
E861 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70621986
E861 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70621986
E861 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70621986

パンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)85
内容量1枚注文コード70621986品番E861
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

エコストレッチツイル 帯電防止素材

用途幅広いサイズ展開。 スリムシルエット仕様膝裏切替/再帰性反射パイピング、右側第2ループDカンループ付、膝裏切替種別パンツネイビータイプスリム股下(cm)78ウエスト(cm)85機能ストレッチ、帯電防止素材エコストレッチツイル・ポリエステル65%、綿35%グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする