曜日別特売
E78200 高視認カーゴパンツ(ノータック) E78200 Asahicho(旭蝶繊維) 70623334

 

E78200 高視認カーゴパンツ(ノータック) E78200 Asahicho(旭蝶繊維) 70623334
E78200 高視認カーゴパンツ(ノータック) E78200 Asahicho(旭蝶繊維) 70623334
E78200 高視認カーゴパンツ(ノータック) E78200 Asahicho(旭蝶繊維) 70623334

高視認カーゴパンツ(ノータック) E78200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケイコウイエロー
サイズ3L
内容量1枚注文コード70623334品番E78200
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 帯電防止素材

用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。仕様脇ポケットファスナー、脇シャーリング、方布・エコマーク付(内側)ケイコウイエローサイズ3Lテープ幅(mm)反射テープ:50規格クラス1エコマーク認定認定股下(cm)76ウエスト(cm)95~105機能防水、防寒 、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材JIS規格JIST8127/ISO20471素材エコリップストップ・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ポリエステル100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%、再生ポリエステル全体の65%)透湿度(g/m2)15000/24hrグリーン購入法適合初期耐水圧(mm/cm2)10000エコマーク認定番号19 103 095
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする