用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。色ブラックサイズM機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒種別コート素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)胸囲(cm)114裄丈(cm)85着丈(cm)74裾廻り(cm)112材質(ボタン)金属仕様アウトフード、背面GORE-TEXラベル、GORE-TEXロゴ反射プリント、両脇止水ファスナー付ポケット(水抜き穴付)、右胸内側ファスナー付ポケット、ラグラン袖仕様、フード後ろ中央ドローコード、フード前ドローコード、前立切り返し、袖先シャーリング、裾ドローコード、ドロップテイル、フラット面ファスナー、チンガードGORE-TEXロゴ反射プリント材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)透湿度(g/m2)14400/24hr以上耐水圧(mmH2O)35000以上