51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623499

 

51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623499
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623499
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623499
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623499
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623499
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623499
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623499
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623499
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623499
51031 ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623499

ゴア防寒コート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード70623499品番51031
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥38,390
販売価格(税別)
34,900

ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上

用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。ブラックサイズL機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒種別コート素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)胸囲(cm)118裄丈(cm)88着丈(cm)76裾廻り(cm)116材質(ボタン)金属仕様アウトフード、背面GORE-TEXラベル、GORE-TEXロゴ反射プリント、両脇止水ファスナー付ポケット(水抜き穴付)、右胸内側ファスナー付ポケット、ラグラン袖仕様、フード後ろ中央ドローコード、フード前ドローコード、前立切り返し、袖先シャーリング、裾ドローコード、ドロップテイル、フラット面ファスナー、チンガードGORE-TEXロゴ反射プリント材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)透湿度(g/m2)14400/24hr以上耐水圧(mmH2O)35000以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする