曜日別特売
51017 ゴア防寒コート(高視認タイプ) 51017 Asahicho(旭蝶繊維) 70623657

 

51017 ゴア防寒コート(高視認タイプ) 51017 Asahicho(旭蝶繊維) 70623657
51017 ゴア防寒コート(高視認タイプ) 51017 Asahicho(旭蝶繊維) 70623657
51017 ゴア防寒コート(高視認タイプ) 51017 Asahicho(旭蝶繊維) 70623657
51017 ゴア防寒コート(高視認タイプ) 51017 Asahicho(旭蝶繊維) 70623657
51017 ゴア防寒コート(高視認タイプ) 51017 Asahicho(旭蝶繊維) 70623657
51017 ゴア防寒コート(高視認タイプ) 51017 Asahicho(旭蝶繊維) 70623657
51017 ゴア防寒コート(高視認タイプ) 51017 Asahicho(旭蝶繊維) 70623657

ゴア防寒コート(高視認タイプ) 51017

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケイコウイエロー
サイズLL
内容量1枚注文コード70623657品番51017
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥86,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ゴアテックス 高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上

用途GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)機能防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材胸囲(cm)136肩幅(cm)56袖丈(cm)62着丈(cm)86JIS規格JIST8127/ISO20471規格クラス2材質(ファスナー)樹脂テープ幅(mm)反射テープ:50透湿度(g/m2)14400/24hr以上耐水圧(mmH2O)35000以上ケイコウイエローサイズLL仕様再帰性反射テープ、衿フードイン、前立切り返し、ストームガード、二重袖・袖口アジャスター、右袖口(ASAHICHO)・左袖口(GORE-TEX)反射プリント入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする