用途GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)機能防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材胸囲(cm)140肩幅(cm)58袖丈(cm)64着丈(cm)88JIS規格JIST8127/ISO20471規格クラス2材質(ファスナー)樹脂テープ幅(mm)反射テープ:50透湿度(g/m2)14400/24hr以上耐水圧(mmH2O)35000以上色ケイコウイエローサイズ3L仕様再帰性反射テープ、衿フードイン、前立切り返し、ストームガード、二重袖・袖口アジャスター、右袖口(ASAHICHO)・左袖口(GORE-TEX)反射プリント入り