用途GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現仕様再帰性反射テープ、ウエストアジャスタースルーポケット付(左右)、裾ファスナー、コア(R)シーム色ケイコウイエローサイズ4Lテープ幅(mm)反射テープ:50規格クラス1股下(cm)76ウエスト(cm)105~125機能防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材JIS規格JIST8127/ISO20471素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)耐水圧(mmH2O)35000以上透湿度(g/m2)14400/24hr以上