E8602 長袖ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70624174

 

E8602 長袖ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70624174
E8602 長袖ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70624174
E8602 長袖ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70624174
E8602 長袖ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70624174
E8602 長袖ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70624174
E8602 長袖ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70624174
E8602 長袖ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70624174
E8602 長袖ブルゾン Asahicho(旭蝶繊維) 70624174

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚
オリーブ
サイズ5L
内容量1枚注文コード70624174品番E8602
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

ストレッチサマーツイル 帯電防止素材使用

用途豊富なサイズ展開と動きにフィットするストレッチワークウェアです。素材ストレッチサマーツイル・ポリエステル65%、綿35%(再生ポリエステル全体の65%)機能ストレッチ、帯電防止、野帳対応胸囲(cm)136肩幅(cm)58袖丈(cm)63着丈(cm)70材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)エコマーク認定認定種別長袖ブルゾンオリーブサイズ5L仕様背メッシュ、ノーフォーク/メッシュ、背中反射パイピング付、両脇ポケット逆玉、左胸ファスナー付ポケット/野長対応ポケット、サイドフィットボタングリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする