曜日別特売
E8605 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625206

 

E8605 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625206
E8605 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625206
E8605 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625206
E8605 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625206
E8605 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625206

パンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)73
内容量1枚注文コード70625206品番E8605
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ストレッチサマーツイル 帯電防止素材使用

用途
豊富なサイズ展開と動きにフィットするストレッチワークウェアです。
色
ネイビー
ウエスト(cm)
73
仕様
膝裏切替/再帰性反射パイピング付、右側第2ループDカンループ付、膝裏切替
種別
パンツ
タイプ
スリム
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
機能
ストレッチ、帯電防止
素材
ストレッチサマーツイル・ポリエステル65%、綿35%
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする