曜日別特売
E8606 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625775

 

E8606 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625775
E8606 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625775
E8606 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625775
E8606 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625775
E8606 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625775
E8606 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625775
E8606 カーゴパンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625775

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オリーブ
ウエスト(cm)105
内容量1枚注文コード70625775品番E8606
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

ストレッチサマーツイル 帯電防止素材使用

用途
豊富なサイズ展開と動きにフィットするストレッチワークウェアです。
仕様膝裏切替/再帰性反射パイピング付、右側第2ループDカンループ付、膝裏切替、左ポケット、右ポケット/ペン差し付種別カーゴパンツオリーブタイプスリムエコマーク認定認定股下(cm)78ウエスト(cm)105機能ストレッチ、帯電防止素材ストレッチサマーツイル・ポリエステル65%、綿35%グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする