Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ニットシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ライトグレー、テープ:ネイビー
ホワイト、テープ:ブルー
ブルー、テープ:ネイビー
ネイビー、テープ:ブルー
ライトグレー、テープ:ネイビー
ブラック、テープ:ブルー
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70626484
品番
0023
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
帯電防止JIS T8118適合品 制電トリコット ストレッチ
用途
ストライプテープがアクセントの制電トリコットシャツです。
色
ライトグレー、テープ:ネイビー
素材
制電トリコット・ポリエステル100%
機能
帯電防止、ストレッチ、透け防止、吸汗速乾
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
材質(ボタン)
樹脂
UPF値
50+
袖丈
半袖
種別
半袖シャツ
サイズ
4L
仕様
ボタンダウン、背裏ダンガリー生地/衿裏ストライプテープ付、左胸ボタン付ポケット、裾ワンポイントネーム付、ASAHICHOロゴ入りボタン、両脇スリット配色カントメ、両脇裏側消臭テープ付