用途ストライプテープがアクセントの制電トリコットシャツです。色ブラック、テープ:ブルー素材制電トリコット・ポリエステル100%機能帯電防止、ストレッチ、透け防止、吸汗速乾胸囲(cm)100肩幅(cm)42袖丈(cm)59着丈(cm)68材質(ボタン)樹脂UPF値50+袖丈長袖種別長袖シャツサイズM仕様ボタンダウン、背裏ダンガリー生地/衿裏ストライプテープ付、左胸ボタン付ポケット、裾ワンポイントネーム付、ASAHICHOロゴ入りボタン、袖先カフスボタン、両脇スリット配色カントメ、両脇裏側消臭テープ付